Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Plateforme individuelle roulante légère PIRL
Légère, compacte et pliable pour un espace de travail sécurisé, un transport et une manipuation simplifiée.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- En aluminium
- Dimension de la plate-forme antidérapante : 400 x 500 mm.
- Plinthe alu de hauteur 100 mm.
- Tablette haute outillage grande capacité avec emplacements dédiés et deux crochets intégrés.
- Tablette basse avec compartiments de rangement. Capable de recevoir un fût jusqu’à 15 L et de 25 kg maxi (acier ou plastique).
- Système de porte pantographe breveté à fermeture automatique pour une protection 360° de l’opérateur.
- Déplacement facile grâce à sa poignée de transport.
- Articulation en fonte d’aluminium haute résistance.
- Marches de 80 mm de profondeur.
- Déplacement aisé en position ouverte ou fermée grâce à des roues de Ø 100 mm non marquantes.
- Charge maximale d’utilisation : 150 kg.
- Ultra compact pour un transport et une manipulation simplifiée.
- Dimensions du garde-corps + de la tablette haute avec poignée : 650 x 725 mm
"Conforme à la norme PIRL NF P 93-353
Conforme au décret 2004-924"
5 ans garantieChoisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!