Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Echelle en aluminium polyvalente
Utilisable comme échelle simple, échelle à coulisse ou escabeau
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
- Les raccords de guidage robustes avec paliers lisses en plastique résistant à l'abrasion offrent un support sûr et résistant à la torsion aux pièces de l'échelle.
- Rigidité élevée face à la torsion grâce aux quatre brides et axes situés à la jonction entre les montants et les barreaux
- Très bonne résistance à la flexion, grâce aux barreaux composés de profil en aluminium extrudé
- Appui sûr grâce aux pieds de l'échelle/patins de traverse antidérapants bicomposants
- Barreaux rainurés garantissant un appui sûr
- Peut également être utilisé comme escabeau avec la plaque de raccordement (accessoire)
- La partie coulissante peut être utilisée des deux côtés grâce aux pieds d'échelle aux deux extrémités et aux barreaux rainurés des deux côtés (type 2 x 8, type 2 x 10).
- Traverse en deux parties permettant d'utiliser la partie coulissante séparément comme échelle simple (type 3 x 12)
La traverse (y compris le matériel de fixation) est fournie avec l'échelle et peut être montée en quelques étapes simples.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!