Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Echelle télescopique professionnelle en aluminium
Pour une utilisation flexible comme échelle, escabeau et échelle pour escaliers, ou encore comme deux tréteaux de travail séparés
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
La hauteur de travail souhaitée peut être réglée en modifiant la distance entre les barreaux
Peut être utilisée comme un escabeau, même dans des escaliers
Gain de place dans les véhicules et les entrepôts
Peut être pliée/rassemblée
Facile à utiliser, durable et sécurisée
- Joints de section de sécurité solides à engagement automatique
- Réglage en hauteur avec une poignée à déclic robuste
Résistance à la torsion élevée
Jonction barreaux-montants à quadruple bride et assemblage par écrasement
Très bonne résistance à la flexion
Montants et barreaux en aluminium extrudé
Appui sûr
Pieds bimatières antidérapants
Sécurité des marches
Barreaux rainurés
Lorsqu'elle est utilisée comme échelle simple, la largeur du support ne correspond pas à la norme DIN EN 131-1
La version échafaudage doit être construite uniquement avec le kit de stabilisation pour échelle télescopique professionnelle en aluminium et uniquement jusqu'à une hauteur de 1 m !
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!