Eclisse pré monté inox A4®, prémonté — C2C
Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Eclisse pré monté inox A4®, prémonté — C2C
Permet l'assemblage de rails
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
- Permet un alignement parfait
- Désserer les vis, insérer le rail et resserer
Certification Cradle to Cradle®
- Rénovation des bâtiments au moyen de matières non dangereuses
- Un large éventail d'applications pour le GreenBuilding et la certification des bâtiments conformément aux normes LEED®, BREEAM® et DGNB
Article ni repris, ni échangé.
Domaine d'application
Assemblage de 2 rails en structure libre
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!