Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Eclisse universelle
Pour fixer deux fourrures de faux plafonds F45 ou F47
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
Raccord multifonctions permettant d'assurer la liaison de deux fourrures
- Bout à bout (1)
- A 90°(2)
- Parallèle (3)
- Angulaire (4)
Clipsable par le haut (ne se glisse pas dans les fourrures comme une éclisse traditionnelle)
- Rapidité de pose
- Plus besoin de prévoir un vide de fourrure en bout de pièce pour glisser l'éclisse dans les profilés en pose bout à bout
Compatibilité avec les fourrures F45 et F47
- Un seul modèle en stock, quelle que soit la marque des rails
Le DTU 25.41 préconise l'utilisation d'éclisses pour abouter deux fourrures
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!