Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Eclisses
Pour raccorder deux fourrures de plafond dans les règles de l’art
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
Ergot de butée pour un centrage parfait de l’éclisse entre les fourrures
Code couleur pour les compatibilités fourrures
- Type F45 : type Placoplâtre ou autres profilés de 45mm
- Type F47 : type Lafarge, Knauf ou autes profilés de 47mm
Plaquistes, plafonds non démontables
Moyen préconisé par le DTU 25.41 pour abouter deux fourrures de plafond (1)
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!