Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Ecran pare-pluie Wütop® Trio R2 - 3 m
Ecran pare-pluie HPV extrêmement résistant pour la protection des façades sous bardages jointifs (Emploi en tant qu'écran de sous-toiture possible)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
- Protège l’isolant des parois extérieures, d’éventuelles pénétrations d’eau ou de neige
- Très haute perméabilité à la vapeur d'eau (HPV)
- Renforce l'étanchéité à l'eau et l'air de la construction
- Protège provisoirement les parois en attente de la pose du revêtement extérieur (3 mois maxi)
- Produit non tissé : pas de claquement contre les parois lors de rafales de vent
- Revêtement extérieur gris : n'éblouit pas
- Repérage du recouvrement des lés entre eux grâce aux liserés et croix de découpe pré imprimés
- Utilisation en écran de sous toiture
- Entraxe entre chevrons de 60 cm (TR2)
- Pose sur support continu
- Pose sur support discontinu
- Pose en contact direct avec l'isolant (HPV)
EN 13859-1 et EN 13859-2
DTU 31.2 Travaux de bâtiment - Construction de maison et bâtiment à ossature bois
DTU 41.2 Travaux de bâtiment - Revêtement extérieur en bois
Marquage CE
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!