Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Ecran de protection thermique
Ecran de protection textile, non toxique
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
- Sans fibre de céramique, il est non toxique
- Très souple, l'écran s'adapte à toutes les formes de surface
- Il est également économique puisqu'il est réutilisable
Ecran souple en fibres de silice et de magnésie, contrecollé sur une feuille d' aluminium de 80 microns
Les matériaux constituant ces écrans ne sont pas classés comme étant cancérigène par la Directive Européenne EN 97 / 69 / EC
Protection lors des opérations de soudure des murs, peintures, tapisseries, papiers peints
Placer l'écran entre la surface à protéger et la pièce à souder
La face fibreuse de l'écran (coté blanc) doit toujours être face à la source de chaleur
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!