Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Ecran de protection thermique semi-rigide
S'adapte facilement à toutes les configurations et conserve la forme voulue
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
- L'enveloppe de l'écran est en tissu, et il n' y a aucun contact entre les fibres et l'utilisateur
- Sans fibre de céramique, il est non toxique
- La température de service en continu atteint 1000°C
- Le point de fusion du tissu atteint 1400°C
- Il est utilisable sur les deux faces
Déformable, il s'adapte à toutes les configurations
- Il est économique, puisqu'il est réutilisable
- Sa faible inertie thermique permet une manipulation rapide après usage
- Il permet d'avoir les deux mains libres pour souder
L'écran de protection thermique semi-rigide protège efficacement les murs, les peintures, les tapisseries et les papiers peints, lors des opérations de soudure / brasure
Placer l’écran entre la surface à protéger et la pièce à souder
L’écran peut être utilisé sur les deux faces
Il peut être déformé et s’adapte facilement aux contours des pièces à souder
Sa structure interne semi-rigide en aluminium permet de maintenir une forme donnée : soudure dans un coin, entre deux pièces
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!