Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Ecran de protection thermique solide
Ecran de protection thermique solide - 1
Ecran de protection thermique solide - 2
Ecran de protection thermique solide - 3
Ecran de protection thermique solide - 4

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Ecran de protection thermique solide

Diffusion rapide de la chaleur emmagasinée lors d'une soudure ou d'une brasure

  • Longueur: 245 mm
  • Largeur: 215 mm
  • Matière: Silicate
  • Résistance thermique max.: 1400 °C
  • Résistance thermique à court terme max.: 1000 °C
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
Art. N° Longueur Largeur Matière Résistance thermique max. Quantité Cdt
Prix/Cdt
098435015
245 mm 215 mm Silicate 1400 °C
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
Le panneau interne solide, en silicate de calcium, permet une diffusion rapide de la chaleur pour une protection maximale des supports environnants


  • L'enveloppe de l'écran est en tissu et il n' y a aucun contact entre les fibres et l'utilisateur

  • Sans fibre de céramique, il est non toxique

  • Enveloppe de couleur blanche en tissu de silice

  • Panneau de silicate de calcium autoclavé résistant à l'humidité

  • Livré sous blister transparent

  • Ce panneau est autoclavé pour résister à l'humidité

  • Sa faible inertie thermique permet une manipulation rapide après usage

  • Haute résistance à la chaleur grâce à son enveloppe en tissu de silice

  • Il est économique puisque réutilisable

  • L’écran peut être utilisé sur les deux faces