Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Ecran de sous toiture Perspire HPV TR1
Ecran de sous toiture Perspire HPV TR1 - 1
Ecran de sous toiture Perspire HPV TR1 - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Ecran de sous toiture Perspire HPV TR1

Ecran sous toiture (utilisation en tant que pare pluie pour façade possible) Hautement Perméable à la Vapeur (HPV) pour pose sur support continu, discontinu et contact direct avec l’isolant

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions
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
  • Protège contre les pénétrations de neige poudreuse, contre la poussière, contre d’éventuelles défaillances d’un élément de couverture pouvant engendrer des fuites d’eau

  • Moins de déperdition thermique

  • Evite le soulèvement des tuiles lors de fortes rafales de vent

  • Etanche (permet de mettre une toiture hors d’eau temporairement – 8 jours maximum)

  • Haute perméabilité à la vapeur d’eau (évite donc toute condensation)

  • Manipulation facilitée due à un faible poids

  • Résistance à la déchirure élevée

  • Pas de réflexion des UV (n’éblouit pas)

  • Repérage du recouvrement des lés entre eux grâce aux liserés et croix de découpe pré imprimés

  • Version DBA avec Doubles Bandes Adhésives intégrées et inversées

  • Largeur d’une bande : 50 mm

  • Améliore l’étanchéité à l’air et à l’eau de la membrane

  • Gain de temps lors de la pose

EN 13859-1 et EN 13859-2


DTU 31.2 Travaux de bâtiment – Construction de maison et bâtiment à ossature bois.


DTU 41.2 Travaux de bâtiment – Revêtement extérieur en bois.


Marquage CE


Certification QB N°16-008 du CSTB