Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Ecran de sous toiture Perspire HPV TR2
Ecran de sous toiture Perspire HPV TR2 - 1
Ecran de sous toiture Perspire HPV TR2 - 2
Ecran de sous toiture Perspire HPV TR2 - 3
Ecran de sous toiture Perspire HPV TR2 - 4
Ecran de sous toiture Perspire HPV TR2 - 5
Ecran de sous toiture Perspire HPV TR2 - 6
Ecran de sous toiture Perspire HPV TR2 - 7

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Ecran de sous toiture Perspire HPV TR2

Ecran sous toiture (utilisation en tant que pare pluie pour façade possible) Hautement Perméable à la Vapeur (HPV) pour pose sur support continu, discontinu et contact direct avec l’isolant

  • Poids du revêtement par m²: 150 g
  • Longueur de rouleau: 50 m
  • Largeur de la roue: 1,5 m
  • Zone: 75 m²
  • Matière: Polypropylène - PP
  • Résistance thermique min./max.: -40 à 80 °C
  • Résistance à la pénétration d'eau: W1
  • Résistance à la propagation de déchirure (longitudinale): 190 N
  • Résistance à la propagation de déchirure (transversale): 225 N
  • Force de traction longitudinale à 50 mm: 350 N
  • Force de traction transversale à 50 mm: 210 N

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Version Poids du revêtement par m² Longueur de rouleau Largeur de la roue Quantité Cdt
Prix/Cdt
0681001098
Sans bandes auto-adhésives 150 g 50 m 1,5 m
75 pcs
0681001099
Avec bandes auto-adhésives des deux côtés 150 g 50 m 1,5 m
75 pcs
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
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.
Contrairement à l'emballage de vente et à l'emballage extérieur, les coûts de mise au rebut des produits chimiques sont affichés séparément. La ventilation des coûts individuels est disponible dans les informations produit pertinentes et dans le panier d'achat, ainsi que dans nos Conditions de vente.
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
  • Protège contre les pénétrations de neige poudreuse, contre la poussière, contre d’éventuelles défaillances d’un élément de couverture pouvant engendrer des fuites d’eau

  • Moins de déperdition thermique

  • Evite le soulèvement des tuiles lors de fortes rafales de vent

  • Etanche (permet de mettre une toiture hors d’eau temporairement – 8 jours maximum)

  • Haute perméabilité à la vapeur d’eau (évite donc toute condensation)

  • Manipulation facilitée due à un faible poids

  • Résistance à la déchirure élevée

  • Pas de réflexion des UV (n’éblouit pas)

  • Repérage du recouvrement des lés entre eux grâce aux liserés et croix de découpe pré imprimés

  • Version DBA avec Doubles Bandes Adhésives intégrées et inversées

  • Largeur d’une bande : 50 mm

  • Améliore l’étanchéité à l’air et à l’eau de la membrane

  • Gain de temps lors de la pose

EN 13859-1 et EN 13859-2


DTU 31.2 Travaux de bâtiment – Construction de maison et bâtiment à ossature bois


DTU 41.2 Travaux de bâtiment – Revêtement extérieur en bois


Marquage CE


Certification QB N°14-121 du CSTB