Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Ecran de sous-toiture Perspire Ultra HPV TR2 Technologie bi composante

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Ecran de sous-toiture Perspire Ultra HPV TR2 Technologie bi composante
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
  • Le Perspire Ultra est un écran de sous-toiture universel, doté d’une bonne perméabilité à la vapeur d’eau, et est particulièrement adapté à l’utilisation pour les toits en pente ventilés.

  • La véritable membrane de fonction, un film polypropylène à perméance élevée, se trouve protégée sous un voile non tissé bi-composants résistant à la déchirure et aux rayons UV. Étanche à l’eau, il protège la sous-toiture des dégradations en cas de pénétration accidentelle d’eau ou de neige. Étanche à l’air, il contribue efficacement à l’optimisation de la performance de l’isolant thermique en toiture.

  • Plus grande durabilité

  • Résistance à la température accrue (jusqu'à 120°C)

  • Meilleure résistance à la déchirure

  • Meilleure flexibilité

  • Fibres uniques réparties plus uniformément permettant à la membrane d'être plus homogène.