Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Ecran de sous-toiture Perspire Ultra HPV TR2 Technologie bi composante
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
- Le Perspire Ultra est un écran de sous-toiture universel, doté d’une bonne perméabilité à la vapeur d’eau, et est particulièrement adapté à l’utilisation pour les toits en pente ventilés.
- La véritable membrane de fonction, un film polypropylène à perméance élevée, se trouve protégée sous un voile non tissé bi-composants résistant à la déchirure et aux rayons UV. Étanche à l’eau, il protège la sous-toiture des dégradations en cas de pénétration accidentelle d’eau ou de neige. Étanche à l’air, il contribue efficacement à l’optimisation de la performance de l’isolant thermique en toiture.
- Plus grande durabilité
- Résistance à la température accrue (jusqu'à 120°C)
- Meilleure résistance à la déchirure
- Meilleure flexibilité
- Fibres uniques réparties plus uniformément permettant à la membrane d'être plus homogène.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!