Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Ecran de sous-toiture WÜTOP® Full Protection SK

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Ecran de sous-toiture WÜTOP® Full Protection SK

Membrane de protection contre l'eau, perméable à la vapeur, entièrement adhésive, destinée aux plafonds, murs et toitures. Idéale comme couche intermédiaire pour les constructions de plafonds composites bois-béton en procédé de béton humide ; convient aux plafonds en bois massif et aux plafonds à poutres avec coffrage en combinaison avec ASSY plus VG 4.
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
  • Pour l'étanchéité temporaire des constructions en bois

  • La perméabilité à la vapeur signifie que la membrane peut rester dans la structure en permanence

  • Toile en polypropylène robuste et durable

  • Application sûre grâce à une résistance aux températures élevées jusqu'à 100 °C et des temps de couverture temporaires de 4 semaines, idéale pour la pose à grande échelle

  • Bande autocollante d'un seul côté pour une installation rapide et économique

  • Bonne adaptation pour les bâtiments de rénovation en raison de la largeur ou de la taille des rouleaux pratiques
<br><br>Article ni repris, ni échangé