Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Ecran de sous-toiture WÜTOP® Metall SK
WÜTOP Metal SK est un écran de sous-toiture perméable à la vapeur, élastique et avec bandes adhésives pour les couvertures métalliques à joints debout
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !



Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
WÜTOP Metal SK est un écran de sous-toiture perméable à la vapeur, élastique et avec bandes adhésives pour les couvertures métalliques à joints debout
Sécurité
- La couche supérieure laminée non tissée d'environ 8 mm d'épaisseur protège la membrane contre la corrosion de façon fiable et réduit les bruits liés à la pluie ou à la grêle
- La valeur sd d'environ 0,04 permet à l'humidité résiduelle présente dans les chevrons ou dans la volige de s'échapper vers l'extérieur de façon contrôlée
- Les bandes adhésives sont utilisées pour coller les chevauchements.
Technologie
- Film de protection pour toit 3 couches en polypropylène perméable à la vapeur avec couche supérieure non tissée
- Doté de bandes auto-adhésives double face à base d'acrylate
Permet de gagner du temps et de l'argent
Installation simple et rapide grâce aux bandes adhésives intégrées
Répond aux exigences indiquées dans la fiche de données produit publiée par l'Association allemande des couvreurs (ZVDH) pour la classe UDB-A/USB-A.
Toujours se reporter aux directives et aux instructions de l'Association allemande des couvreurs pour poser ce produit
Répond aux exigences indiquées dans la fiche de données produit publiée par l'Association allemande des couvreurs (ZVDH) pour la classe UDB-A/USB-A.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!