Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Ecran de protection pour sous-toiture et toit WÜTOP® Thermo L-SK

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Ecran de protection pour sous-toiture et toit WÜTOP® Thermo L-SK

Membrane de toiture en polyester antidérapant
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
Revêtement


La surface de Wütop Thermo L-SK est revêtue de TPU antidérapant, permettant ainsi une pose économique sur des toits à forte pente.



Sécurité


Le polyester est un matériau extrêmement résistant aux intempéries qui offre également une bonne résistance aux UV et aux températures jusqu'à +120 °C. Il facilite la création de solides membranes de protection de sous-toiture/toit.



Recyclable


Respectueux de l'environnement



Convient particulièrement à la couverture temporaire des toits en ardoise selon l'Association allemande des couvreurs (ZVDH)

Indication

Convient aux classes d'exigences 3-6 selon l'Association allemande des couvreurs.

Répond aux exigences indiquées dans la fiche de données produit publiée par l'Association allemande des couvreurs pour la classe UDB-A/USB-A.

Poser conformément aux directives de la ZVDH (Association allemande des couvreurs) et aux instructions de pose du produit.