Vente de matériel pour les professionnels
Membrane sous-toiture et film de protection pour toit WÜTOP® Trio TR 2
Membrane sous-toiture et film de protection pour toit WÜTOP® Trio TR 2  - 1
Membrane sous-toiture et film de protection pour toit WÜTOP® Trio TR 2  - 2
Membrane sous-toiture et film de protection pour toit WÜTOP® Trio TR 2  - 0

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Membrane sous-toiture et film de protection pour toit WÜTOP® Trio TR 2

WÜTOP® Trio TR 2 est un ensemble de film de protection pour toit et de membrane de sous-toiture hautement perméable à la vapeur. Il peut être posé directement sur l'isolation thermique ou sur volige pour les toits inclinés ventilés et non ventilés.

  • Poids du revêtement par m²: 150 g
  • Longueur de rouleau: 50 m
  • Largeur de rouleau: 1,5 m
  • Zone: 75 m²
  • Matière: Polypropylène - PP
  • Résistance thermique mini/maxi: -40 à 80 °C
  • Convient pour toiture provisoire: 2 Semaines
  • Classe des matériaux de construction/conditions: E / conforme à la norme DIN EN 13501-1
  • Epaisseur de couche d'air équivalente à la diffusion de vapeur d'eau (SD)/conditions: 0.05 m / conforme à la norme DIN EN 12572 C
  • Résistance à la propagation de déchirure (longitudinale): 180 N
  • Résistance à la propagation de déchirure (transversale): 220 N
  • Force de traction longitudinale par tranche de 50 mm: 315 N
  • Force de traction transversale par tranche de 50 mm: 220 N

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Poids du revêtement par m² Longueur de rouleau Largeur de rouleau Zone Quantité Cdt
Prix/Cdt
0681001047
150 g 50 m 1,5 m 75 m²
75 
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
Quantity

The quantity shows the number of pieces or units of measure contained in the order or delivery for the respective article.

Matières dangereuses

Informations produit

 Catalogue Würth

PDF  | 

Catalogue à parcourir

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Fiche de sécurité
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
  • Matériau : 3 couches composées de toile PP et membrane PP microporeuse

  • Hautement perméable à la vapeur avec un niveau de résistance élevé aux infiltrations d'eau

  • Recyclage possible, respectueux de l'environnement
Conforme au :
DTU 31.2 Travaux de bâtiment - Construction de maison et bâtiment à ossature bois
DTU 41.2 Travaux de bâtiment - Revêtement extérieur en bois