Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Ecran de sous-toiture WÜTOP® Trio TR 3
Ecran de sous-toiture WÜTOP® Trio TR 3  - 1
Ecran de sous-toiture WÜTOP® Trio TR 3  - 2
Ecran de sous-toiture WÜTOP® Trio TR 3  - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Ecran de sous-toiture WÜTOP® Trio TR 3

WÜTOP® Trio TR 3 est un ensemble de film de protection pour toit et de membrane de sous-toiture hautement perméable à la vapeur. Il peut être posé directement sur l'isolation thermique ou sur volige pour les toits inclinés ventilés et non ventilés.

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
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
  • Matériau : Matériau 3 couches composé de toile PP et d'une membrane microporeuse

  • Hautement perméable à la vapeur avec une grande de résistance à la pénétration d'eau

  • Antidérapant

  • Recyclable et écologique
EN 13859-1 et EN 13859-2
DTU 31.2 Travaux de bâtiment - Construction de maison et bâtiment à ossature bois
DTU 41.2 Travaux de bâtiment - Revêtement extérieur en bois
Certification QB N°12-075 du CSTB