Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Ecran de sous-toiture WÜTOP® Trio TR 3
WÜTOP® Trio TR 3 est un ensemble de film de protection pour toit et de membrane de sous-toiture hautement perméable à la vapeur. Il peut être posé directement sur l'isolation thermique ou sur volige pour les toits inclinés ventilés et non ventilés.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !




Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
- Matériau : Matériau 3 couches composé de toile PP et d'une membrane microporeuse
- Hautement perméable à la vapeur avec une grande de résistance à la pénétration d'eau
- Antidérapant
- Recyclable et écologique
DTU 31.2 Travaux de bâtiment - Construction de maison et bâtiment à ossature bois
DTU 41.2 Travaux de bâtiment - Revêtement extérieur en bois
Certification QB N°12-075 du CSTB
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!