Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Ecran de sous-toiture et film de protection pour toit WÜTOP® Trio UV 2SK
Ecran de sous-toiture et film de protection pour toit WÜTOP<SUP>®</SUP> Trio UV 2SK - 1
Ecran de sous-toiture et film de protection pour toit WÜTOP<SUP>®</SUP> Trio UV 2SK - 2
Ecran de sous-toiture et film de protection pour toit WÜTOP<SUP>®</SUP> Trio UV 2SK - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Ecran de sous-toiture et film de protection pour toit WÜTOP® Trio UV 2SK

Résistance à l'exposition prolongée aux intempéries et aux températures élevées dans sa forme standard.
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
WÜTOP Trio UV est un ensemble de film de protection pour toit et de membrane de sous-toiture hautement perméable à la vapeur avec une membrane spéciale. Il peut être posé directement sur l'isolation thermique ou sur le coffrage sur tous les toits inclinés ventilés et non ventilés.


Associé au pare-vapeur/frein-vapeur WÜTOP et aux rubans adhésifs EURASOL, il peut être utilisé pour créer des structures modernes hermétiques et à l'épreuve du vent répondant aux normes actuelles en matière d'économies d'énergie.



Adapté pour toiture temporaire/temps d'exposition à l'extérieur


4 semaines sans protection des coutures et des perforations, 8 semaines avec protection des coutures et des perforations



Technologie


Film de protection pour toit 3 couches à base de polypropylène avec membrane fonctionnelle spéciale.



Sécurité


La toile supérieure en PP réduit les risques de glissement et protège la membrane intérieure grâce à sa structure 3 couches.



Gain de temps et d'argent


Installation simple et rapide grâce aux papiers adhésifs intégrés (2SK)



Version spéciale pour ardoise


Convient particulièrement à la couverture temporaire des toits en ardoise selon l'Association allemande des couvreurs

Indication

Toujours se référer aux directives et instructions de la ZVDH (Association allemande des couvreurs) pour poser ce produit.

Répond aux exigences indiquées dans la fiche de données produit publiée par l'Association allemande des couvreurs (ZVDH) pour la classe UDB-A/USB-A.

<br><br>Article ni repris, ni échangé