Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Ecran de sous-toiture et écran pare-pluie WÜTOP Trio 2SK
Ecran de sous-toiture et écran pare-pluie WÜTOP Trio 2SK - 1
Ecran de sous-toiture et écran pare-pluie WÜTOP Trio 2SK - 2
Ecran de sous-toiture et écran pare-pluie WÜTOP Trio 2SK - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Ecran de sous-toiture et écran pare-pluie WÜTOP Trio 2SK

Film de protection pour toit intégral
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
WÜTOP Trio est un ensemble de film de protection pour toit et de membrane de sous-toiture hautement perméable à la vapeur avec une membrane monolithique. Il peut être posé directement sur l'isolation thermique ou sur le coffrage sur tous les toits inclinés ventilés et non ventilés.


Associé au pare-vapeur/frein-vapeur WÜTOP et aux rubans adhésifs EURASOL, il peut être utilisé pour créer des structures modernes hermétiques et à l'épreuve du vent répondant aux normes actuelles en matière d'économies d'énergie.



Polyvalent


3 modèles disponibles (sans papier adhésif, avec papier adhésif et avec deux bandes de papier adhésif).



Technologie


Film de protection pour toit 3 couches à base de polypropylène avec membrane fonctionnelle monolithique.



Fiabilité


La toile supérieure en PP réduit les risques de glissement et protège la membrane intérieure grâce à sa structure 3 couches.



Gains de temps et d'argent


Installation simple et rapide grâce aux bandes adhésives intégrées (SK et 2SK).



Version spéciale pour ardoise


Convient particulièrement à la couverture temporaire des toits en ardoise selon l'Association allemande des couvreurs

Indication
  • Toujours se référer aux directives et instructions de la ZVDH (Association allemande des couvreurs) pour poser ce produit.

  • Se reporter à la fiche de données techniques concernée pour plus d'informations sur l'utilisation de WÜTOP Trio 2SK comme couche d'étanchéité à l'air.

DIN EN 13859-1



Répond aux exigences indiquées dans la fiche de données produit publiée par l'Association allemande des couvreurs (ZVDH) pour la classe UDB-A/USB-A.