Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Ecran pare-pluie Perspire HPV TR2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Ecran pare-pluie Perspire HPV TR2

Ecran pare-pluie pour utilisation en façade, Huatement perméable à la vapeur (HPV) pour pose sur support continu, discontinu et contact direct avec l'isolant

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
  • Protège contre les pénétrations de neige poudreuse, contre la poussière, contre d'éventuelles défaillances d'un élément de couverture pouvant engendrer des fuites d'eau

  • Moins de déperdition thermique

  • Evite le soulèvement des tuiles lors de fortes rafales de vent

  • Etanche (permet de mettre une toiture hors d'eau temporairement - (8 jours maximum)

  • Haute perméabilité à la vapeur d'eau (évite donc toute condensation)

  • Manipulation facilitée due à un faible poids

  • Résistance à la déchirure élevée

  • Pas de réflexion des UV (n'éblouit pas)

  • Repérage du recouvrement des lés entre eux grâce aux liserés et croix de découpe pré imprimés

  • Largeur d'une bande: 50 mm

  • Améliore l'étanchéité à l'air et à l'eau de la membrane

  • Gain de temps lors de la pause

EN 13859-1 et EN 13859-2


DTU 31.2 Travaux de bâtiment - Construction de maison et bâtiment à ossature bois


DTU 41.2 Travaux de bâtiment - revêtement extérieur en bois


Marquage CE


Certification QB N°16-008 du CSTB