Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Ecran pare-pluie Wütop® Trio Soft - 3 m
Ecran pare-pluie Wütop® Trio Soft - 3 m - 1
Ecran pare-pluie Wütop® Trio Soft - 3 m - 2
Ecran pare-pluie Wütop® Trio Soft - 3 m - 3
Ecran pare-pluie Wütop® Trio Soft - 3 m - 4
Ecran pare-pluie Wütop® Trio Soft - 3 m - 5
Ecran pare-pluie Wütop® Trio Soft - 3 m - 6
Ecran pare-pluie Wütop® Trio Soft - 3 m - 7
Ecran pare-pluie Wütop® Trio Soft - 3 m - 8

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Ecran pare-pluie Wütop® Trio Soft - 3 m

Ecran pare-pluie HPV très résistant pour la protection des façades sous bardages jointifs (Utilisation en tant qu'écran de sous-toiture possible)

  • Poids du revêtement par m²: 120 g
  • Longueur de rouleau: 50 m
  • Largeur de la roue: 3 m
  • Zone: 150 m²
  • Matière: Polypropylène - PP
  • Résistance thermique min./max.: -40 à 100 °C
  • Épaisseur: 0,5 mm
  • Résistance à la propagation de déchirure (longitudinale): 130 N
  • Résistance à la propagation de déchirure (transversale): 160 N
  • Force de traction longitudinale à 50 mm: 240 N
  • Force de traction transversale à 50 mm: 170 N
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
Art. N° Poids du revêtement par m² Longueur de rouleau Largeur de la roue Zone Quantité Cdt
Prix/Cdt
0681001032
120 g 50 m 3 m 150 m²
150 pcs
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
  • Protège l’isolant des parois extérieures, d’éventuelles pénétrations d’eau ou de neige

  • Moins de déperdition thermique

  • Très haute perméabilité à la vapeur d'eau (HPV)

  • Renforce l'étanchéité à l'eau et l'air de la construction

  • Produit non tissé : pas de claquement contre les parois lors de rafales de vent

  • Revêtement extérieur gris : n'éblouit pas

  • Repérage du recouvrement des lés entre eux grâce aux liserés et croix de découpe pré imprimés

  • Utilisation en écran de sous-toiture

  • Entraxe entre chevrons de 45 cm (TR1)

  • Pose sur support continu

  • Pose sur support discontinu

  • Pose en contact direct avec l'isolant (HPV)

EN 13859-1 et EN 13859-2


DTU 31.2 Travaux de bâtiment - Construction de maison et bâtiment à ossature bois


DTU 41.2 Travaux de bâtiment - Revêtement extérieur en bois


Marquage CE