Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Membrane de façade WÜTOP® Thermo Façade
Membrane de façade WÜTOP<SUP>® </SUP>Thermo Façade - 1
Membrane de façade WÜTOP<SUP>® </SUP>Thermo Façade - 2
Membrane de façade WÜTOP<SUP>® </SUP>Thermo Façade - 3
Membrane de façade WÜTOP<SUP>® </SUP>Thermo Façade - 4

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Membrane de façade WÜTOP® Thermo Façade

Pour des constructions de façades à l'épreuve du vent et de la pluie. Pare-pluie stable aux UV convenant à toutes les structures de façade ventilées avec bardage ouvert ou fermé, avec une part maximale de joints ouverts de 40 % de la surface de la façade et une largeur de joints maximale de 50 mm.

  • Poids du revêtement par m²: 220 g
  • Longueur de rouleau: 50 m
  • Nombre de roues par palette: 20 PCS
  • Matière: Toile polyester
  • Résistance thermique mini/maxi: -30 à 80 °C
  • Couleur: Noir
  • Classe des matériaux de construction/conditions: E / conforme à la norme DIN EN 13501
  • Epaisseur de couche d'air équivalente à la diffusion de vapeur d'eau (SD)/conditions: 0,1 m / conforme à la norme DIN EN 12572 C
  • Résistance à la pénétration d'eau: W1
  • Résistance à la propagation de déchirure (longitudinale): 200 N
  • Résistance à la propagation de déchirure (transversale): 200 N
  • Force de traction longitudinale par tranche de 50 mm: 265 N
  • Force de traction transversale par tranche de 50 mm: 315 N
  • Capacité d'allongement/ conditions: 55 % / conforme à la norme DIN EN 12311-1

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Version Largeur de rouleau Zone Épaisseur Quantité Cdt
Prix/Cdt
0681001061
Sans bandes auto-adhésives 1,5 m 75 m² 0,5 mm
75 m2
0681001067
Avec bandes auto-adhésives 3 m 150 m²
150 pcs
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
Information on price display
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
  • A l'épreuve du vent et de la pluie

  • Protège l'isolation contre la pluie battante et la neige soufflée

  • Inflammabilité normale

  • Hautement perméable à la vapeur

  • Résistance élevée aux UV

  • Proportion de joints rapportée à la surface de la façade jusqu'à 40 %

  • Largeur de joint ouvert jusqu'à 50 mm

  • Pose rapide et efficace

  • Surface noire

  • Température de mise en œuvre : +5 °C à +50 °C
Indication
  • Les normes, réglementations techniques et instructions de pose en vigueur doivent être respectées lors de la pose.

  • Les normes DIN 18516-1 et DIN 1055 (parties 1-4) doivent être respectées lors de l'installation

DIN EN 13859-2

DTU 31.2 Travaux de bâtiment - Construction de maison et bâtiment à ossature bois.
DTU 41.2 Travaux de bâtiment - Revêtement extérieur en bois.