Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Ecran pour lunettes masque panoramique Andromeda

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Ecran pour lunettes masque panoramique Andromeda

Ecran en polycarbonate hautement résistant aux chocs

  • Couleur de la vitre de protection: Clair
  • Matière vitre de protection: Polycarbonate
  • Protection UV: 400nm
  • Norme EN: 166, 170
  • Résistance mécanique: B (120m/s)
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
Art. N° Couleur de la vitre de protection Matière vitre de protection Protection UV Norme EN Quantité Cdt
Prix/Cdt
0899102111
Clair Polycarbonate 400nm 166, 170
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
Protection UV 100 % jusqu'à 400 nm