Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Ecrou à embase crantée
Semblable à DIN 6923, acier classe 8 zingué, passivé bleu (A2K), avec embase crantée
- Normes: DIN Similar to 6923
- Matière: Acier
- Classe de résistance: 8
- Finition: Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant
- Conforme à la norme RoHS: Oui
- Principe de fonctionnement du système de blocage/frein: Embase crantée
- Fonction de verrouillage: Système anti-desserrage, verrouillage
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
La norme DIN 6923 a été retirée et remplacée par la norme EN 1661. Il y a certaines ressemblances (Pas fin supprimé | Le surplat pour taille M10 est passé de 15 mm à 16 mm).
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!