Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Ecrou à oreilles, forme aile ronde (forme allemande)
Ecrou à oreilles, forme aile ronde (forme allemande) - 1
Ecrou à oreilles, forme aile ronde (forme allemande) - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Ecrou à oreilles, forme aile ronde (forme allemande)

DIN 315, fonte malléable, zinguée (A2K)

  • Matière: Fonte malléable
  • Finition: Zingué
  • Forme: Forme allemande

Lire la description de l'article

Disponible en 6 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Type de filetage x diamètre nominal Hauteur des ailettes Largeur des ailettes Diamètre extérieur Quantité Cdt
Prix/Cdt
0342010
M10 24 mm 51 mm 20 mm
50 pcs
0342012
M12 32 mm 65 mm 23 mm
25 pcs
034205
M5 12 mm 26 mm 11 mm
50 pcs
034208
M8 19 mm 39 mm 16 mm
50 pcs
034206
M6 16 mm 33 mm 13 mm
50 pcs
034204
M4 9,5 mm 20 mm 8 mm
50 pcs