Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Ecrou à ailettes VARIFIX®, profil 41 Galvanisé à chaud
Pour le raccord de tous les rails de montage en C VARIFIX® de la gamme 41. Peut être utilisé en extérieur
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
- Montage rapide par rapport au système à écrou coulissant/écrou coulissant combiné
- Inutile de maintenir l'écrou à oreilles Varifix en place
Pour la fixation des raccords de connexion tels que les équerres universelles, les équerres de consolidation, les raccords d'angle à 90°, les raccords d'angle à 45°, les équerres plates en L, les équerres plates en T et les raccords omega
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!