Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Ecrou cage
Ecrou cage  - 1
Ecrou cage  - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Ecrou cage

WN 0381, acier, zingué, bleu passivé (A2K), sans protection

  • Matière: Acier
  • Finition: Zingué

Lire la description de l'article

Disponible en 10 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Type de filetage x diamètre nominal Largeur maxi Longueur maxi Hauteur Quantité Cdt
Prix/Cdt
038161
M6 13,5 mm 14,2 mm 9,5 mm
100 pcs
03816
M6 13,5 mm 14,2 mm 8,5 mm
100 pcs
03818
M8 16,9 mm 18,4 mm 10,5 mm
100 pcs
038110
M10 16,9 mm 18,4 mm 10,5 mm
25 pcs
03815
M5 13,5 mm 14,2 mm 8,5 mm
25 pcs
038181
M8 16,5 mm 18,1 mm 11,8 mm
500 pcs
0500500142
M6 13 mm 19 mm
25 pcs
0500500151
M6 11 mm 11 mm 0,9 mm
25 pcs
0500500153
M8 15 mm 17 mm 11,5 mm
25 pcs
0501121210
M6 16,5 mm 16,5 mm 17 mm
25 pcs
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
Information on price display
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
  • Utilisé comme connecteur interne sur les structures en tôle.

  • Installation efficace par simple à pression.

  • Autocollant, en raison de son porte-écrou en acier ressort.

  • Les variations des tolérances de fabrication sont compensées lors de l'installation par la mobilité latérale et longitudinale de l'écrou dans son porte-écrou.

  • Peut également être utilisé dans des conditions d'installation difficiles ou dans des espaces restreints.

  • Réutilisable