Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Ecrou autocassant
Ecrou autocassant - 1
Ecrou autocassant - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Ecrou autocassant

W-0344, acier inoxydable A2, brut

  • Matière: Acier inoxydable A2
  • Finition: Brut
  • Conforme ROHS: Oui

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Type de filetage x diamètre nominal Hauteur Ouverture de clé Surangle Quantité Cdt
Prix/Cdt
034410006
M6 5 mm SW10 12,02 mm
200 pcs
034410008
M8 6 mm SW13 15,38 mm
200 pcs
0344100010
M10 8 mm SW19 20,91 mm
100 pcs