Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Ecrou expansible Type 5
Zone ronde à visser avec bouchon en dessous
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
- Assemblage d'un seul côté, d'où la fonction de verrouillage de l'écrou
- Ne se tord pas
- Résistant à la corrosion
- Force de maintien élevée et fixation sécurisée dans le composant
- La bride peut servir d'entretoise
- Pas de contact direct entre la tôle et la vis
- Peut être utilisé à nouveau après la dépose
Fixation de tôle à l'aide de vis
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!