Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Ecrou d'échappement fendu, surplat réduit
Ecrou d'échappement fendu, surplat réduit - 1
Ecrou d'échappement fendu, surplat réduit - 2

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Ecrou d'échappement fendu, surplat réduit

DIN 14441, acier cuivré

  • Matière: Acier
  • Classe de résistance: 6
  • Finition: Cuivré
  • Version: Surplat réduit
  • Type de filetage: Filetage métrique

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Type de filetage x diamètre nominal Encolure Hauteur Surplat Quantité Cdt
Prix/Cdt
03662
M8 11,5 mm 8,5 mm 12mm
100 pcs
03663
M10 13,5 mm 10,5 mm 14mm
100 pcs