Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Ecrou hexagonal, forme basse, avec pièce de serrage (insert non métallique) pas fin
Ecrou hexagonal, forme basse, avec pièce de serrage (insert non métallique) pas fin - 1
Ecrou hexagonal, forme basse, avec pièce de serrage (insert non métallique) pas fin - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Ecrou hexagonal, forme basse, avec pièce de serrage (insert non métallique) pas fin

DIN 985, acier I10I, zingué (A2K)

  • Matière: Acier
  • Classe de résistance: I10I
  • Finition: Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant
  • Conforme ROHS: Oui
  • Principe de fonctionnement du système de blocage/frein: Anneau de serrage en polyamide
  • Fonction de verrouillage: Système anti-perte, serrage

Lire la description de l'article

Disponible en 5 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Type de filetage x diamètre nominal x pas Hauteur Ouverture de clé Normes Quantité Cdt
Prix/Cdt
03700242
M24 x 2 24 mm SW36 DIN 985, UNI 7473
50 pcs
037001215
M12 x 1,5 12 mm SW19 DIN 985, UNI 7473
200 pcs
037001415
M14 x 1,5 14 mm SW22 DIN 985, UNI 7473
200 pcs
037001615
M16 x 1,5 16 mm SW24 DIN 985, UNI 7473
200 pcs
0370012125
M12 x 1,25 12 mm SW19 DIN 985
200 pcs
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
Information on price display
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
  • Les écrous hexagonaux présentant une hauteur nominale plus faible, conformes à la norme DIN 985, ne peuvent pas supporter les charges d'épreuve préconisées par la norme ISO 898-2

  • Pour les différencier, l'identification de la classe de résistance est complétée par deux barres verticales placées avant et après le code de résistance.


La norme DIN 985 a été retirée et remplacée par la norme ISO 10511. Il existe des similarités (Les filetages M7, M18, M22, M27, M33 et les filetages avec un diamètre nominal > M36 ont été supprimés | Le pas fin a été supprimé | La hauteur d'écrou a été modifiée | Le surplat pour les filetages M10, M12 et M14 a été modifié et remplacé par 16, 18 et 21 mm | Les résistances ont été modifiées et remplacées par 04 et 05).