Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Ecrou hexagonal DIN 934 acier I6I/I8I, brut
Ecrou hexagonal DIN 934 acier I6I/I8I, brut - 1
Ecrou hexagonal DIN 934 acier I6I/I8I, brut - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Ecrou hexagonal DIN 934 acier I6I/I8I, brut

Lire la description de l'article

Disponible en 25 versions
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
Les écrous hexagonaux conformes à la norme DIN 934 ne peuvent pas supporter les charges d'épreuve conformément à la norme DIN EN ISO 898-2.


Pour les différencier, l'identification de la résistance est complétée par deux barres verticales placées avant et après le code de résistance.



La norme DIN 934 a été retirée et remplacée par la norme ISO 4032/8673. Il n'existe aucune similarité (les diamètres nominaux ont été modifiés | certaines hauteurs d'écrou ont été modifiées | les surplats ont été modifiés pour les diamètres M10, M12, M14, M22 | norme ISO 4032 pour les filetages standards | norme ISO 8673 pour les pas fins).