Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Ecrou hexagonal
Ecrou hexagonal - 1
Ecrou hexagonal - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Ecrou hexagonal

Acier inoxydable A4, DIN 934

  • Normes: DIN 934
  • Matière: Acier inoxydable A4
  • Finition: Brut
  • Conforme à la norme RoHS: Oui

Lire la description de l'article

Disponible en 20 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Type de filetage x diamètre nominal Hauteur Entrainement extérieur Normes Quantité Cdt
Prix/Cdt
032614
M14 11 mm SW22 DIN 934
50 pcs
032618
M18 15 mm SW27 DIN 934
50 pcs
032620
M20 16 mm SW30 DIN 934
10 pcs
032622
M22 18 mm SW32 DIN 934
50 pcs
032624
M24 19 mm SW36 DIN 934
25 pcs
032627
M27 22 mm SW41 DIN 934
25 pcs
032633
M33 26 mm SW50 DIN 934
10 pcs
032635
M3,5 2,8 mm SW6 DIN 934
1000 pcs
032636
M36 29 mm SW55 DIN 934
10 pcs
032639
M39 31 mm SW60 DIN 934
10 pcs
03264
M4 3,2 mm SW7 DIN 934
032610
M10 8 mm SW17 DIN 934
032612
M12 10 mm SW19 DIN 934
50 pcs
03265
M5 4 mm SW8 DIN 934
03266
M6 5 mm SW10 DIN 934
03268
M8 6,5 mm SW13 DIN 934
03263
M3 2,4 mm WS5.5 DIN 934
1000 pcs
032630
M30 24 mm SW46 DIN 934
25 pcs
03267
M7 5,5 mm SW11 DIN 934
500 pcs
032616
M16 13 mm SW24 DIN 934
25 pcs

Conditionnement

Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.

Construction d'une référence Würth

La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBB
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)

Informations sur les prix

Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.

La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».

Quantité

Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.
Contrairement à l'emballage de vente et à l'emballage extérieur, les coûts de mise au rebut des produits chimiques sont affichés séparément. La ventilation des coûts individuels est disponible dans les informations produit pertinentes et dans le panier d'achat, ainsi que dans nos Conditions de vente.
Art. N° N° de matériau client

Matières dangereuses

Informations produit

 Catalogue Würth

PDF  | 

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/Documents

 | 

 | 

Données techniques

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Appeler le service client : 03 88 64 85 01

Prix affichés aux clients après connexion

Indication

La norme DIN 934 a été retirée et remplacée par la norme ISO 4032/8673. Il n'existe aucune similarité (Les diamètres nominaux ont été modifiés | Certaines hauteurs d'écrou ont été modifiées | Le surplat a été modifié pour les diamètres M10, M12, M14, M22 | Norme ISO 4032 pour les filetages standard | Norme ISO 8673 pour les pas fins).