Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Ecrou hexagonal avec pièce de serrage (tout métal) pas fin
Ecrou hexagonal avec pièce de serrage (tout métal) pas fin - 1
Ecrou hexagonal avec pièce de serrage (tout métal) pas fin - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Ecrou hexagonal avec pièce de serrage (tout métal) pas fin

DIN 980, acier classe 8, zingué (A2K)

Lire la description de l'article

Disponible en 10 versions
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
    Lors du montage de l'écrou sur la vis, le filetage de la vis est mis sous contrainte par l'écrasement du taraudage de l'écrou

  • Peut être utilisé à des températures comprises entre : -70 °C et +250 °C
Indication

La norme DIN 980 a été retirée et remplacée par la norme ISO 10513. Il existe des similarités (les filetages M18×2, M18 x 1,5, M20×2, M22×2, M22 x 1,5, M27×2, M33×2 et M39×3 ont été supprimés | La hauteur d'écrou a été modifiée | Le surplat a été modifié pour M10, M12 et M14 à 16, 18 et 21 mm | Le pas fin a été ajouté à la norme ISO 7042 | La résistance 5 a été supprimée | La norme ISO 10513 s'applique aux classes de résistance 8, 10, 12).