Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Ecrou hexagonal, forme basse, avec pièce de serrage (insert non métallique), impérial
Ecrou hexagonal, forme basse, avec pièce de serrage (insert non métallique), impérial - 1
Ecrou hexagonal, forme basse, avec pièce de serrage (insert non métallique), impérial - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Ecrou hexagonal, forme basse, avec pièce de serrage (insert non métallique), impérial

Similaire à DIN 985, acier GR5, zingué (A2K)

Lire la description de l'article

Disponible en 10 versions
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
  • Ecrous à capacité de charge réduite

  • Les écrous hexagonaux conformes à la norme retirée DIN 985, présentant une hauteur nominale plus faible, ne peuvent pas supporter les charges d'essai préconisées par la norme DIN EN ISO 20898-2

  • Pour les différencier, l'identification de la classe de résistance est complétée par deux barres verticales placées avant et après le code de résistance.

  • La norme DIN 985 a été remplacée par les normes ISO 10511, 10512, 7040

  • Lors de l'assemblage du boulon sur l'écrou, le filetage de la vis est mis sous contrainte par l'action de la bague en plastique. Grâce à la bague de friction, les frottements entre les profils des filetages génèrent le couple de freinage nécessaire pour maintenir la force de précontrainte.

  • La surface du filetage n'est pas endommagée

  • Peut être utilisé à des températures comprises entre : -70 °C et +120 °C

  • La différence entre les résistances I8I et I10I, lorsqu'une vis et un écrou de même calibre sont utilisés, est d'environ 40 % de capacité de charge en plus
Indication
  • Les écrous hexagonaux présentant une hauteur nominale plus faible, conformes à la norme DIN 985, ne peuvent pas supporter les charges d'épreuve préconisées par la norme ISO 898-2

  • Pour les différencier, l'identification de la classe de résistance est complétée par deux barres verticales placées avant et après le code de résistance.


La norme DIN 985 a été retirée et remplacée par la norme ISO 10511. Il existe des similarités (Les filetages M7, M18, M22, M27, M33 et les filetages avec un diamètre nominal > M36 ont été supprimés | Le pas fin a été supprimé | La hauteur d'écrou a été modifiée | Le surplat pour les filetages M10, M12 et M14 a été modifié et remplacé par 16, 18 et 21 mm | Les résistances ont été modifiées et remplacées par 04 et 05).