Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Ecrou à tête hexagonale pour la fabrication de conteneurs sous pression
Ecrou à tête hexagonale pour la fabrication de conteneurs sous pression - 1
Ecrou à tête hexagonale pour la fabrication de conteneurs sous pression - 2
Ecrou à tête hexagonale pour la fabrication de conteneurs sous pression - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Ecrou à tête hexagonale pour la fabrication de conteneurs sous pression

DIN 934, acier inoxydable A4, brut

Lire la description de l'article

Disponible en 4 versions
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
Avec homologation ADW2

Indication

La norme DIN 934 a été retirée et remplacée par la norme ISO 4032/8673. Il n'existe aucune similitude (Les diamètres nominaux ont été modifiés | Certaines hauteurs d'écrou ont été modifiées | Le surplat a été modifié pour les diamètres M10, M12, M14, M22 | Norme ISO 4032 pour les filetages standard | Norme ISO 8673 pour les pas fins).