Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Ecrou hexagonal, forme haute, avec pièce de serrage (insert non métallique), pas fin DIN 982, acier 8, zingué bleu (A2K)
Ecrou hexagonal, forme haute, avec pièce de serrage (insert non métallique), pas fin DIN 982, acier 8, zingué bleu (A2K) - 1
Ecrou hexagonal, forme haute, avec pièce de serrage (insert non métallique), pas fin DIN 982, acier 8, zingué bleu (A2K) - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Ecrou hexagonal, forme haute, avec pièce de serrage (insert non métallique), pas fin DIN 982, acier 8, zingué bleu (A2K)

Lire la description de l'article

Disponible en 6 versions
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
Indication

La norme DIN 982 a été retirée et remplacée par la norme ISO 10512. Il existe des similitudes (les filetages M18×2, M18×1,5, M20×2, M22×2, M22×1,5, M27×2, M33×2 et M39×3 ont été supprimés | La hauteur d'écrou a été modifiée | Le surplat pour les filetages M10, M12 et M14 a été modifié et remplacé par 16, 18 et 21 mm | Le filetage standard a été ajouté à ISO 7040 | Les résistances 5 et 12 ont été supprimées | La norme ISO 10512 s'applique aux résistances 6, 8, 10).