Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Ecrou hexagonal, forme haute avec pièce de serrage (insert non métallique) DIN 982, acier inoxydable A2, brut
Ecrou hexagonal, forme haute avec pièce de serrage (insert non métallique) DIN 982, acier inoxydable A2, brut - 1
Ecrou hexagonal, forme haute avec pièce de serrage (insert non métallique) DIN 982, acier inoxydable A2, brut - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Ecrou hexagonal, forme haute avec pièce de serrage (insert non métallique) DIN 982, acier inoxydable A2, brut

Lire la description de l'article

Disponible en 10 versions
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
La norme DIN 982 a été retirée et remplacée par la norme ISO 7040. Il existe des similitudes limitées (Les filetages M7, M18, M22 ont été supprimés | Les filetages M3, M4, M30 et M36 ont été ajoutés | La hauteur d'écrou a été modifiée | Le surplat pour les filetages M10, M12 et M14 a été modifié et remplacé par 16 mm, 18 mm et 21 mm | Le pas fin a été ajouté à la norme ISO 10512 | La résistance 12 a été supprimée | La norme ISO 7040 s'applique aux résistances 5, 8, 10).