Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Ecrou hexagonal, forme basse, avec pièce de serrage (insert non métallique), impérial
Similaire à DIN 985, acier GR5, zingué (A2K)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
- Les écrous hexagonaux présentant une hauteur nominale plus faible, conformes à la norme DIN 985, ne peuvent pas supporter les charges d'épreuve préconisées par la norme ISO 898-2
- Pour les différencier, l'identification de la classe de résistance est complétée par deux barres verticales placées avant et après le code de résistance.
La norme DIN 985 a été retirée et remplacée par la norme ISO 10511. Il existe des similarités (Les filetages M7, M18, M22, M27, M33 et les filetages avec un diamètre nominal > M36 ont été supprimés | Le pas fin a été supprimé | La hauteur d'écrou a été modifiée | Le surplat pour les filetages M10, M12 et M14 a été modifié et remplacé par 16, 18 et 21 mm | Les résistances ont été modifiées et remplacées par 04 et 05).
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!