Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Ecrou hexagonal ISO 10513 acier zingué 8 pas fin
Ecrou hexagonal ISO 10513 acier zingué 8 pas fin - 1
Ecrou hexagonal ISO 10513 acier zingué 8 pas fin - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Ecrou hexagonal ISO 10513 acier zingué 8 pas fin

ISO 10513, acier 8, zingué (A2K)
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
Indication

La norme ISO 10513 remplace la norme DIN 980 | Il existe des similarités limitées | Les filetages M18×2, M18×1,5, M20×2, M22×2, M22×1,5, M27×2, M33×2 et M39×3 ont été supprimés | La hauteur d'écrou a été modifiée | Le surplat a été modifié pour M10, M12 et M14 à 16, 18 et 21 mm | Le filetage standard a été ajouté à la norme ISO 7042 | La norme ISO 10513 s'applique aux résistances 8, 10, 12.