Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Ecrou hexagonal forme basse ISO 4035 acier 04 galvanisé à ch.
Ecrou hexagonal forme basse ISO 4035 acier 04 galvanisé à ch. - 1
Ecrou hexagonal forme basse ISO 4035 acier 04 galvanisé à ch. - 2

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Ecrou hexagonal forme basse ISO 4035 acier 04 galvanisé à ch.

ISO 4035, acier 04, galvanisé à chaud (TZN)

Lire la description de l'article

Disponible en 10 versions
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
La norme ISO 4035 remplace la norme DIN 439-2 (avec chanfrein) | Il existe des similitudes | Les résistances pour les aciers inoxydables sont passées de 50 à 025 et de 70 à 035 | Les surplats ont été modifiés pour M10, M12, M14, M22 | Le diamètre nominal M1.8 a été supprimé | Seul le filetage standard est inclus dans la norme ISO 4035 | Le pas fin est passé à la norme ISO 8675.