Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Ecrou hexagonal ISO8673 acier 8 zingué
Ecrou hexagonal ISO8673 acier 8 zingué - 1
Ecrou hexagonal ISO8673 acier 8 zingué - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Ecrou hexagonal ISO8673 acier 8 zingué

ISO 8673, acier zingué 8 à passivation par film épais (VZD)
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
Les éléments de fixation avec revêtement zingué à passivation par film épais (VZD) sans chrome (VI) offrent une alternative évolutive aux surfaces contenant du chrome (VI). Le revêtement est composé d'une couche de zinc avec passivation sur une base de chrome (III).



Aperçu des avantages :



  • Alternative sans chrome (VI) à A2C ou A3C

  • Résistance thermique jusqu'à 120 °C

  • Revêtement uniforme
Indication

La norme ISO 8673 remplace la norme DIN 934 | Il n'existe aucune similarité | Le diamètre nominal a été modifié | Certaines hauteurs d'écrou ont été modifiées | Le surplat a été modifié pour les diamètres M10, M12, M14 et M22 | La norme ISO 8673 concerne uniquement les pas fins | Le filetage standard a été ajouté à la norme ISO 4032.