Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Ecrou hexagonal autoformeur à embase TRIMNUT
Ecrou hexagonal autoformeur à embase TRIMNUT - 1
Ecrou hexagonal autoformeur à embase TRIMNUT - 2
Ecrou hexagonal autoformeur à embase TRIMNUT - 3
Ecrou hexagonal autoformeur à embase TRIMNUT - 4
Ecrou hexagonal autoformeur à embase TRIMNUT - 5

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Ecrou hexagonal autoformeur à embase TRIMNUT

Ecrou hexagonal autoformeur à embase, acier résistance 10, zinc lamellaire

Lire la description de l'article

Disponible en 4 versions
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
Simple et rapide : l'écrou rend votre processus de montage/démontage encore plus efficace



Processus de vissage fiable


Retrait des résidus de vissage dans le filetage (p. ex., projections de soudure et résidus de revêtement)


  • L'écrou ne se grippe pas lors du vissage et du dévissage

  • L'épaisseur nominale du revêtement est respectée

  • Aucun travail supplémentaire n'est requis pour le post-traitement


Jointures sans aucun travail des matériaux ultérieur requis


Filetage des boulons formés par roulage


  • Vissage direct par application d'un filetage métrique standard à une géométrie de boulon convenablement adaptée

  • Autofreinage contrôlé

  • Plus résistants que les filetages usinés