Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Ecrou hexagonal
Ecrou hexagonal - 1
Ecrou hexagonal - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Ecrou hexagonal

ISO 4032, acier 10, zingué blanc (A2K)

Lire la description de l'article

Disponible en 15 versions
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
Indication

ISO 4032 remplace DIN 934 | Il n'existe aucune similarité | Les diamètres nominaux ont été modifiés | Certaines hauteurs d'écrou ont été modifiées | Le surplat a été modifié pour les diamètres M10, M12, M14, M22 | Seulement pour les filetages standard | Le pas fin est passé à ISO 8673.

<br><br>Article ni repris, ni échangé