Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Ecrou hexagonal, forme basse, avec pièce de serrage (insert non métallique)
Ecrou hexagonal, forme basse, avec pièce de serrage (insert non métallique) - 1
Ecrou hexagonal, forme basse, avec pièce de serrage (insert non métallique) - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Ecrou hexagonal, forme basse, avec pièce de serrage (insert non métallique)

DIN 985, acier inoxydable A4 brut

  • Normes: DIN 985
  • Matière: Acier inoxydable A4
  • Finition: Brut
  • Conforme ROHS: Oui
  • Forme: Bas
  • Principe de fonctionnement du système de blocage/frein: Anneau de serrage en polyamide
  • Fonction de verrouillage: Système anti-perte, serrage

Lire la description de l'article

Disponible en 14 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Type de filetage x diamètre nominal Hauteur Entrainement extérieur Normes Quantité Cdt
Prix/Cdt
039710
M10 10 mm SW17 DIN 985
50 pcs
039712
M12 12 mm SW19 DIN 985
50 pcs
039714
M14 14 mm SW22 DIN 985
50 pcs
039716
M16 16 mm SW24 DIN 985
50 pcs
039724
M24 24 mm SW36 DIN 985
25 pcs
039722
M22 22 mm SW32 DIN 985
25 pcs
03976
M6 6 mm SW10 DIN 985
100 pcs
03975
M5 5 mm SW8 DIN 985
100 pcs
03978
M8 8 mm SW13 DIN 985
100 pcs
039730
M30 30 mm SW46 DIN 985
25 pcs
03974
M4 5 mm SW7 DIN 985
100 pcs
039727
M27 27 mm SW41 DIN 985
25 pcs
039720
M20 20 mm SW30 DIN 985
50 pcs
039718
M18 18,5 mm SW27 DIN 985
50 pcs
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
La norme DIN 985 a été retirée et remplacée par la norme ISO 10511. Il existe des similarités (Les filetages M7, M18, M22, M27, M33 et les filetages avec un diamètre nominal > M36 ont été supprimés | Le pas fin a été supprimé | La hauteur d'écrou a été modifiée | Le surplat pour les filetages M10, M12 et M14 a été modifié et remplacé par 16, 18 et 21 mm | Les résistances ont été modifiées et remplacées par 04 et 05).