Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Ecrou hexagonal, type B/A4

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Ecrou hexagonal, type B/A4

DIN 934 acier inoxydable A4, avec rondelle conforme à la norme DIN EN ISO 7089 (DIN 125), acier inoxydable A4. Pour utilisation avec goujon d'ancrage W-FAZ-IG/A4 et tige filetée

Lire la description de l'article

Disponible en 4 versions
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
Pour utilisation avec tiges filetées avec certificat de validation d'essai 3.1

Indication

Les vis à tête hexagonale, vis à tête fraisée, rondelles, rondelles et écrous fraisés sont dotés d'un revêtement spécial et ne peuvent être utilisés qu'avec la fixation adaptée, conformément à l'ATE-99/0011.

Conforme à l'agrément ATE-99/0011

Article ni repris, ni échangé.