Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Ecrou hexagonal, type B/A4 DIN 934 acier inoxydable A4, avec rondelle, selon DIN EN ISO 7089 (DIN 125), acier inoxydable A4

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Ecrou hexagonal, type B/A4 DIN 934 acier inoxydable A4, avec rondelle, selon DIN EN ISO 7089 (DIN 125), acier inoxydable A4

A utiliser avec goujon d'ancrage W-FAZ-IG/A4 et tige filetée

Lire la description de l'article

Disponible en 4 versions
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
Pour utilisation avec tiges filetées avec certificat de validation d'essai 3.1

Indication

Les vis à tête hexagonale, vis à tête fraisée, rondelles, rondelles et écrous fraisés sont dotés d'un revêtement spécial et ne peuvent être utilisés qu'avec la fixation adaptée, conformément à l'ATE-99/0011.

Conforme à l'agrément ATE-99/0011

Article ni repris, ni échangé.